曜日別特売

自在サドル

自在サドル - 大和電業自在サドル - 大和電業
材質磨綱板
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18943953FCD- 6 ジザイサドル1箱(100個)488435.2×7110.8
4,000
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
18943969FCD- 9(10) ジザイサドル1箱(100個)81848.55.2×715.51
4,000
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月3日
18943978FCD-13(12) ジザイサドル1箱(100個)1056525.2×7181
4,700
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
18943987FCD-15(16) ジザイサドル1箱(50個)63055.55.2×721.51
3,400
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
18943996FCD-19(22) ジザイサドル1箱(50個)828595.2×726.71
3,700
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
18944005FCD-25(28) ジザイサドル1箱(50個)136568.55.2×733.41
5,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
18944014FCD-31(36) ジザイサドル1箱(20個)760766.2×842.21.2
2,800
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
18944023FCD-39(42) ジザイサドル1箱(20個)1034866.2×848.31.2
3,100
3,098
3,408(税込)
10日以内出荷
返品不可
18944039FCD-51(54) ジザイサドル1個811046.2×8601.4
265
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする