曜日別特売

フレキ用2本3本止メ両サドル

フレキ用2本3本止メ両サドル - 大和電業フレキ用2本3本止メ両サドル - 大和電業フレキ用2本3本止メ両サドル - 大和電業
材質磨綱板
全16種類を絞り込む
寸法A(mm)
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18944048FS-2D 6 フレキヨウリョウサドル1箱(100個)550485.2201.2
11,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
18944057FS-2D10 フレキヨウリョウサドル1箱(100個)1000595.2311.2
11,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
18944066FS-2D12(13) フレキヨウリョウサドル1箱(50個)700675.2351.2
5,750
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
18944075FS-2D16(15) フレキヨウリョウサドル1箱(50個)800745.2421.2
9,500
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
18944084FS-2D22 フレキヨウリョウサドル1箱(30個)600855.253.41.2
6,450
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
18944093FS-2D28 フレキヨウリョウサドル1箱(10個)3601035.266.81.6
2,400
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
18944109FS-2D36 フレキヨウリョウサドル1箱(5個)2501205.284.41.6
1,200
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
18944118FS-2D42 フレキヨウリョウサドル1箱(5個)3101366.296.61.6
3,125
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
18944127FS-2D54 フレキヨウリョウサドル1個751606.2120.61.6
760
759
835(税込)
7日以内出荷
返品不可
18944136FS-3D 6 フレキヨウリョウサドル1箱(100個)950585.2301.2
11,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
18944145FS-3D10 フレキヨウリョウサドル1箱(50個)600745.246.51.2
5,750
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
18944154FS-3D12(13) フレキヨウリョウサドル1箱(50個)90084.55.252.51.2
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
18944163FS-3D16(15) フレキヨウリョウサドル1箱(30個)600955.2631.2
6,300
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
18944179FS-3D22 フレキヨウリョウサドル1箱(30個)7201125.280.11.2
7,650
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
18944188FS-3D28 フレキヨウリョウサドル1箱(10個)4401365.2100.21.6
2,550
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
18944197FS-3D36 フレキヨウリョウサドル1箱(5個)3101625.2126.61.6
1,275
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする