大和電業
ケーブル・パイプ用サドル
材質
磨綱板
全49種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
15.8
17.8
19.8
23
23.8
25
27
32.7
33.7
34
34.9
38
40
41.4
42
43.4
44
46
48
52
58
60
63
64
65
66
67
68
70
77
78
80
83
84
88
95
98
104
106
110
120
134
140
寸法d(mm)
4.5
5.5
寸法A(mm)
選択してください
4
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
24
25
28
30
32
36
40
42
44
45
48
50
54
56
60
66
75
84
90
内容量
選択してください
1箱(10個)
1箱(20個)
1箱(30個)
1箱(50個)
1箱(70個)
1箱(100個)
1箱(200個)
49種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18944337
PZ-0104 ケーブル・パイプヨウサドル
1箱(200個)
225
15.8
4.5
4
0.8
¥
8,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18944346
PZ-0204 ケーブル・パイプヨウサドル
1箱(200個)
272
19.8
4.5
8
0.8
¥
8,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18944355
PZ-1304 ケーブル・パイプヨウサドル
1箱(100個)
214
34
4.5
12
0.8
¥
4,000
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18944364
PZ-1404 ケーブル・パイプヨウサドル
1箱(100個)
244
38
4.5
16
0.8
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18944373
PZ-1504 ケーブル・パイプヨウサドル
1箱(100個)
258
42
4.5
20
0.8
¥
5,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18944389
PZ-0106 ケーブル・パイプヨウサドル
1箱(200個)
288
17.8
4.5
6
0.8
¥
8,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
当日出荷
18944398
PZ-0206 ケーブル・パイプヨウサドル
1箱(200個)
365
23.8
4.5
12
0.8
¥
8,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18944407
PZ-1306 ケーブル・パイプヨウサドル
1箱(100個)
268
40
4.5
18
0.8
¥
4,700
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18944416
PZ-1406 ケーブル・パイプヨウサドル
1箱(100個)
308
46
4.5
24
0.8
¥
6,800
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18944425
PZ-1506 ケーブル・パイプヨウサドル
1箱(100個)
354
52
4.5
30
0.8
¥
6,800
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18944434
PZ-0108 ケーブル・パイプヨウサドル
1箱(200個)
580
23
5.5
8
1
¥
10,200
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
当日出荷
18944443
PZ-1208 ケーブル・パイプヨウサドル
1箱(100個)
474
44
5.5
16
1
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18944459
PZ-1308 ケーブル・パイプヨウサドル
1箱(100個)
534
52
5.5
24
1
¥
5,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18944468
PZ-1408 ケーブル・パイプヨウサドル
1箱(100個)
586
60
5.5
32
1
¥
7,400
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18944477
PZ-0110 ケーブル・パイプヨウサドル
1箱(100個)
344
25
5.5
10
1
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
当日出荷
18944486
PZ-1210 ケーブル・パイプヨウサドル
1箱(100個)
520
48
5.5
20
1
¥
6,800
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18944495
PZ-1310 ケーブル・パイプヨウサドル
1箱(50個)
316
58
5.5
30
1
¥
3,800
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18944504
PZ-1410 ケーブル・パイプヨウサドル
1箱(50個)
364
68
5.5
40
1
¥
6,000
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18944513
PZ-1510 ケーブル・パイプヨウサドル
1箱(50個)
400
78
5.5
50
1
¥
6,750
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18944529
PZ-0112 ケーブル・パイプヨウサドル
1箱(100個)
438
27
5.5
12
1
¥
5,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18944538
PZ-1212 ケーブル・パイプヨウサドル
1箱(100個)
718
52
5.5
24
1
¥
6,800
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18944547
PZ-1312 ケーブル・パイプヨウサドル
1箱(50個)
410
64
5.5
36
1
¥
3,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18944556
PZ-0114 ケーブル・パイプヨウサドル
1箱(100個)
750
32.7
5.5
14
1.2
¥
6,800
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18944565
PZ-1214 ケーブル・パイプヨウサドル
1箱(50個)
578
63
5.5
28
1.2
¥
3,700
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18944574
PZ-1314 ケーブル・パイプヨウサドル
1箱(50個)
682
77
5.5
42
1.2
¥
4,000
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18944583
PZ-0115 ケーブル・パイプヨウサドル
1箱(100個)
792
33.7
5.5
15
1.2
¥
6,800
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18944599
PZ-1215 ケーブル・パイプヨウサドル
1箱(50個)
614
65
5.5
30
1.2
¥
3,700
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18944608
PZ-1315 ケーブル・パイプヨウサドル
1箱(50個)
710
80
5.5
45
1.2
¥
4,000
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18944617
PZ-0116 ケーブル・パイプヨウサドル
1箱(100個)
1098
34.9
5.5
16
1.4
¥
8,000
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
当日出荷
18944626
PZ-1216 ケーブル・パイプヨウサドル
1箱(50個)
842
67
5.5
32
1.4
¥
4,350
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18944635
PZ-1316 ケーブル・パイプヨウサドル
1箱(50個)
992
83
5.5
48
1.4
¥
4,700
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18944644
PZ-0118 ケーブル・パイプヨウサドル
1箱(50個)
722
41.4
5.5
18
1.4
¥
4,350
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18944653
PZ-1218 ケーブル・パイプヨウサドル
1箱(50個)
1140
80
5.5
36
1.4
¥
4,700
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18944669
PZ-1318 ケーブル・パイプヨウサドル
1箱(30個)
794
98
5.5
54
1.4
¥
3,000
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18944678
PZ-0120 ケーブル・パイプヨウサドル
1箱(50個)
770
43.4
5.5
20
1.4
¥
4,350
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18944687
PZ-1220 ケーブル・パイプヨウサドル
1箱(30個)
688
84
5.5
40
1.4
¥
3,000
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18944696
PZ-1320 ケーブル・パイプヨウサドル
1箱(30個)
854
104
5.5
60
1.4
¥
3,300
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18944705
PZ-1122 ケーブル・パイプヨウサドル
1箱(20個)
500
66
5.5
22
1.4
¥
2,200
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18944714
PZ-1222 ケーブル・パイプヨウサドル
1箱(10個)
317
88
5.5
44
1.4
¥
1,200
¥
1,180
¥
1,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18944723
PZ-1322 ケーブル・パイプヨウサドル
1箱(10個)
380
110
5.5
66
1.4
¥
1,300
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18944739
PZ-1125 ケーブル・パイプヨウサドル
1箱(20個)
554
70
5.5
25
1.4
¥
2,300
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18944748
PZ-1225 ケーブル・パイプヨウサドル
1箱(20個)
688
95
5.5
50
1.4
¥
2,400
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18944757
PZ-1325 ケーブル・パイプヨウサドル
1箱(10個)
418
120
5.5
75
1.4
¥
1,350
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18944766
PZ-1128 ケーブル・パイプヨウサドル
1箱(20個)
846
78
5.5
28
1.6
¥
2,900
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18944775
PZ-1228 ケーブル・パイプヨウサドル
1箱(10個)
522
106
5.5
56
1.6
¥
1,600
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18944784
PZ-1328 ケーブル・パイプヨウサドル
1箱(10個)
632
134
5.5
84
1.6
¥
1,750
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18944793
PZ-1130 ケーブル・パイプヨウサドル
1箱(20個)
886
80
5.5
30
1.6
¥
2,900
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18944809
PZ-1230 ケーブル・パイプヨウサドル
1箱(10個)
560
110
5.5
60
1.6
¥
1,600
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18944818
PZ-1330 ケーブル・パイプヨウサドル
1箱(70個)
672
140
5.5
90
1.6
¥
12,950
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください