ゴムパッキン

ゴムパッキン - 大和電業ゴムパッキン - 大和電業ゴムパッキン - 大和電業
(2件のレビュー)
材質ニトリルゴム内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ねじ
寸法T(mm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18945204RB-16 ゴムパッキン厚鋼:G1/232127
26
24
26(税込)
当日出荷
18945213RB-19 ゴムパッキン薄鋼:CTC1931927
26
24
26(税込)
当日出荷
18945229RB-22 ゴムパッキン厚鋼:G3/4326.535
62
61
67(税込)
当日出荷
18945238RB-25 ゴムパッキン薄鋼:CTC25325.535
62
61
67(税込)
当日出荷
18945247RB-28 ゴムパッキン厚鋼:G133346
87
86
95(税込)
当日出荷
18945256RB-31 ゴムパッキン薄鋼:CTC3133246
87
86
95(税込)
当日出荷
18945265RB-36 ゴムパッキン厚鋼:G1・1/434254
160
159
175(税込)
当日出荷
18945274RB-39 ゴムパッキン薄鋼:CTC3933854
160
159
175(税込)
当日出荷
18945283RB-42 ゴムパッキン厚鋼:G1・1/254863
210
209
230(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
18945299RB-51 ゴムパッキン薄鋼:CTC5155163
210
209
230(税込)
4日以内出荷
返品不可
18945308RB-54 ゴムパッキン厚鋼:G2559.577
325
319
351(税込)
当日出荷
18945317RB-63 ゴムパッキン薄鋼:CTC63563.577
325
319
351(税込)
6日以内出荷
返品不可
18945335RB-82 ゴムパッキン薄鋼:G3588110
520
519
571(税込)
当日出荷
18945326RB-70 ゴムパッキン厚鋼:G2・1/257695
400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18945326
2019-11-03
用途: 電気のカバーのねじ込み部分のパッキン
その他業種

生産中止で部品がなかったので寸法の同じこのパッキンを使ったらゴム溝が
がなかったが他はドンピシャでした。

1が参考にしています
対象商品 : 18945256
2019-10-16
用途: 車のエンジンオイルキャップのガスケット代用品
医療・福祉・介護関連業

オイルキャップのガスケットが劣化したので、本商品を代替品として購入。
新品純正キャップを購入するよりも、はるかに安価で、機能的には純正よりも良いと感じます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする