大和電業
絶縁ブッシング
材質
ポリカーボネート
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18945423
B-16R ゼツエンブッシング
アズキ色
16
25
29
9
¥
39
¥
37
¥
41
(税込)
当日出荷
18945439
B-22 ゼツエンブッシング
アズキ色
21.5
31
34
10
¥
54
¥
53
¥
58
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18945448
B-28 ゼツエンブッシング
アズキ色
27.5
38.5
41.5
12
¥
91
¥
89
¥
98
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18945457
B-36 ゼツエンブッシング
アズキ色
36
47.5
51
13
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18945466
B-42 ゼツエンブッシング
アズキ色
42
53.5
57.5
15
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
18945475
B-54 ゼツエンブッシング
アズキ色
53
66.5
71
16
¥
285
¥
279
¥
307
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18945484
B-70 ゼツエンブッシング
アズキ色
68
83
88
18
¥
465
¥
459
¥
505
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18945493
B-19 ゼツエンブッシング
アメ色
15.5
23.5
26
9
¥
29
¥
27
¥
30
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18945509
B-25 ゼツエンブッシング
アメ色
21.5
31
34
10
¥
38
¥
36
¥
40
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18945518
B-31 ゼツエンブッシング
アメ色
28
37
40.5
12
¥
54
¥
53
¥
58
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18945527
B-39 ゼツエンブッシング
アメ色
34
43.5
47.5
13
¥
99
¥
93
¥
102
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18945536
B-51 ゼツエンブッシング
アメ色
46.5
57.5
62
15
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18945545
B-63 ゼツエンブッシング
アメ色
58.5
71
76
17
¥
210
¥
199
¥
219
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください