大和電業
防油型キャブタイヤ用コネクタ
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
質量(g)
長さL(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18945554
AYS 2.5-5 キャブタイヤコネクタ
カサリング:黒
本体:亜鉛合金ダイカスト
66
(締付前)29
14
¥
435
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18945563
AYS 5-8 キャブタイヤコネクタタ
カサリング:グレー
本体:亜鉛合金ダイカスト
66
(締付前)29
14
¥
435
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
18945579
AYS 9-11 キャブタイヤコネクタタ
カサリング:乳白
本体:亜鉛合金ダイカスト
66
(締付前)28
14
¥
435
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
18945588
AYS12-14 キャブタイヤコネクタ
カサリング:乳白
本体:亜鉛合金ダイカスト
67
(締付前)27
14
¥
435
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
18945597
AYS15-17 キャブタイヤコネクタ
カサリング:乳白
本体:亜鉛合金ダイカスト
106
(締付前)28
17
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
18945606
AYL 2.5-5 キャブタイヤコネクタ
カサリング:黒
本体:亜鉛合金ダイカスト
92
(締付前)55
14
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18945615
AYL 5-8 キャブタイヤコネクタタ
カサリング:グレー
本体:亜鉛合金ダイカスト
92
(締付前)55
14
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18945624
AYL 9-11 キャブタイヤコネクタタ
カサリング:乳白
本体:亜鉛合金ダイカスト
92
(締付前)54
14
¥
895
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
18945633
AYL12-14 キャブタイヤコネクタ
カサリング:乳白
本体:亜鉛合金ダイカスト
94
(締付前)53
14
¥
895
¥
869
¥
956
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18945649
AYL15-17 キャブタイヤコネクタ
カサリング:乳白
本体:亜鉛合金ダイカスト
135
(締付前)51
17
¥
1,190
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18945667
YS-28 キャブタイヤコネクタタ
-
本体:黄銅棒、亜鉛合金鋳物
169
(締付前)28
15
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18945676
YS-30 キャブタイヤコネクタタ
-
本体:黄銅棒、亜鉛合金鋳物
284
(締付前)28
18
¥
4,060
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18945658
YS-35 キャブタイヤコネクタタ
-
本体:黄銅棒、亜鉛合金鋳物
197
(締付前)28
18
¥
3,860
取扱い終了
返品不可
18945685
YS-33 キャブタイヤコネクタタ
-
本体:黄銅棒、亜鉛合金鋳物
232
(締付前)28
18
¥
3,860
取扱い終了
返品不可
18945694
YS-38 キャブタイヤコネクタタ
-
本体:黄銅棒、亜鉛合金鋳物
270
(締付前)31
18
¥
2,980
取扱い終了
返品不可
18945703
YL-35 キャブタイヤコネクタ
-
本体:亜鉛合金鋳物、黒心可鍛鋳鉄
306
(締付前)62
18
¥
3,480
取扱い終了
返品不可
18945719
YL-28 キャブタイヤコネクタ
-
本体:亜鉛合金鋳物、黒心可鍛鋳鉄
290
(締付前)61
15
¥
1,730
取扱い終了
返品不可
18945728
YL-30 キャブタイヤコネクタ
-
本体:亜鉛合金鋳物、黒心可鍛鋳鉄
428
(締付前)62
18
¥
2,870
取扱い終了
返品不可
18945737
YL-33 キャブタイヤコネクタ
-
本体:亜鉛合金鋳物、黒心可鍛鋳鉄
408
(締付前)62
18
¥
2,870
取扱い終了
返品不可
18945746
YL-38 キャブタイヤコネクタ
-
本体:亜鉛合金鋳物、黒心可鍛鋳鉄
512
(締付前)68
18
¥
4,120
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください