曜日別特売

スプリング付防油型コネクタ

スプリング付防油型コネクタ - 大和電業スプリング付防油型コネクタ - 大和電業
材質本体:黄銅棒、亜鉛合金鋳物内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法L1(mm)
長さL(mm)
質量(g)
取付穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18945859TYS-28 スプリングツキボウユコネクタ15141(締付前)28447(厚綱ねじA 推奨)34
8,010
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
18945868TYS-30 スプリングツキボウユコネクタ18170(締付前)28696(厚綱ねじA 推奨)42
10,520
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
18945877TYS-33 スプリングツキボウユコネクタ18170(締付前)28735(厚綱ねじA 推奨)42
5,420
取扱い終了
返品不可
18945886TYS-35 スプリングツキボウユコネクタ18170(締付前)28744(厚綱ねじA 推奨)42
5,850
取扱い終了
返品不可
18945895TYS-38 スプリングツキボウユコネクタ18170(締付前)3183(厚綱ねじA 推奨)48
6,370
取扱い終了
返品不可
18945904TYS-42 スプリングツキボウユコネクタ20205(締付前)311417(厚綱ねじA 推奨)60
6,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする