曜日別特売

波形ビニール被覆フレキ

波形ビニール被覆フレキ - 大和電業波形ビニール被覆フレキ - 大和電業
材質ケーシング:亜鉛引鉄板、被覆:軟質塩化ビニル
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径B(Φmm)
外径A(Φmm)
質量(kg)
湾曲半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18946428FAG-10LG ナミガタ フレキ グレー1箱(30m)( 最小) 10(最大)15.54.6(最小/内側)固定:35、可動:77
9,450
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
18946437FAG-12LG ナミガタフレキ グレー1箱(30m)( 最小) 12.3(最大)185.8(最小/内側)固定:40、可動:91
11,250
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
18946446FAG-16LG ナミガタフレキ グレー1箱(30m)( 最小) 15.8(最大)21.36.7(最小/内側)固定:45、可動:114
13,050
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
18946455FAG-22LG ナミガタフレキ グレー1箱(20m)( 最小) 20.8(最大)26.76.2(最小/内側)固定:55、可動:136
11,900
11,880
13,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
18946464FAG-28LG ナミガタフレキ グレー1箱(20m)( 最小) 26.4(最大)33.48.1(最小/内側)固定:70、可動:183
15,600
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
18946473FAG-36LG ナミガタフレキ グレー1箱(15m)( 最小) 35(最大)42.28.3(最小/内側)固定:85、可動:228
14,700
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
18946489FAG-42LG ナミガタフレキ グレー1箱(15m)( 最小) 40(最大)48.310.1(最小/内側)固定:105、可動:275
18,900
18,880
20,768(税込)
9日以内出荷
返品不可
18946498FAG-54LG ナミガタフレキ グレー1箱(10m)( 最小) 51.3(最大)60.39.6(最小/内側)固定:120、可動:319
17,500
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする