| 18946586 | FAN-06 ケーシングフレキ | 1箱(50m) | | |
|
| 18946595 | FAN-10 ケーシングフレキ | 1箱(50m) | | |
|
| 18946604 | FAN-12 ケーシングフレキ | 1箱(50m) | | |
|
| 18946613 | FAN-16 ケーシングフレキ | 1箱(50m) | | ¥11,750 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 18946629 | FAN-22 ケーシングフレキ | 1箱(30m) | | |
|
| 18946638 | FAN-28 ケーシングフレキ | 1箱(30m) | | ¥13,650 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 18946647 | FAN-36 ケーシングフレキ | 1箱(20m) | | |
|
| 18946656 | FAN-42 ケーシングフレキ | 1箱(20m) | | ¥14,100 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 18946665 | FAN-54 ケーシングフレキ | 1箱(10m) | | |
|