曜日別特売

超耐油密着ビニール被覆フレキ

超耐油密着ビニール被覆フレキ - 大和電業超耐油密着ビニール被覆フレキ - 大和電業
材質ケーシング:亜鉛引鉄線、被覆:硬質塩化ビニル(超耐油)、パッキン:PP
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
内径B(Φmm)
外径A(Φmm)
湾曲半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18946769FCVH-10 チョウタイユミッチャクフレキ1箱(30m)11.7( 最小) 10(最大)15.5(最小/内側)固定:40、可動:77
18,450
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
18946778FCVH-12 チョウタイユミッチャクフレキ1箱(30m)14.1( 最小) 12.3(最大)18(最小/内側)固定:50、可動:91
24,900
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
18946796FCVH-22 チョウタイユミッチャクフレキ1箱(30m)15.2( 最小) 20.8(最大)26.7(最小/内側)固定:75、可動:136
36,300
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
18946805FCVH-28 チョウタイユミッチャクフレキ1箱(30m)21.2( 最小) 26.4(最大)33.4(最小/内側)固定:100、可動:183
53,100
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
18946814FCVH-36 チョウタイユミッチャクフレキ1箱(20m)17.5( 最小) 35(最大)42.2(最小/内側)固定:125、可動:228
42,800
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
18946823FCVH-42 チョウタイユミッチャクフレキ1箱(20m)18.6( 最小) 40(最大)48.3(最小/内側)固定:150、可動:275
54,800
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
18946839FCVH-54 チョウタイユミッチャクフレキ1箱(10m)12.7( 最小) 51.3(最大)60.3(最小/内側)固定:175、可動:319
40,600
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
71734191FCVH-16 チョウタイユミッチャクフレキ1箱(50m)18.7( 最小) 15.8(最大)21.3(最小/内側)固定:60、可動:114
オープン
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
18946787FCVH-16 チョウタイユミッチャクフレキ1箱(50m)18.7( 最小) 15.8(最大)21.3(最小/内側)固定:60、可動:114
30,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする