大和電業
ブレード被覆セミインタフレキ
材質(被膜)
亜鉛めっき鉄線
使用温度範囲(℃)
-50~+150
1巻長さ(m)
10
材質(ケーシング)
亜鉛引鉄板
内容量
1箱(10m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最小内径(Φmm)
最大外径(mm)
湾曲半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18946988
FSW-70 セミインターフレキ
32.3
B:63.5
A:76.3
(最小/内側)固定:300、可動:691
¥
67,600
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
18946997
FSW-82 セミインターフレキ
38.5
B:76.2
A:89.0
(最小/内側)固定:320、可動:833
¥
94,900
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください