大和電業
スプリング付防油型コネクタ
材質
本体:亜鉛合金ダイカスト
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
内径(Φmm)
寸法L1(mm)
長さL(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18947277
MAT10-16 スプリングツキボウユコネクタ
160
(C)8.2
33
(締付前)37
14
¥
2,535
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18947286
MAT12-16 スプリングツキボウユコネクタ
192
(C)10.7
37
(締付前)39.5
14
¥
2,630
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18947295
MAT16-16 スプリングツキボウユコネクタ
254
(C)14
40
(締付前)42.5
14
¥
4,085
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18947304
MAT16-22 スプリングツキボウユコネクタ
276
(C)14
42
(締付前)42
14
¥
4,085
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18947313
MAT22-22 スプリングツキボウユコネクタ
316
(C)18.9
49
(締付前)48
14
¥
4,475
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18947329
MAT28-28 スプリングツキボウユコネクタ
536
(C)24.5
57
(締付前)54.5
16
¥
7,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18947338
MAT36-36 スプリングツキボウユコネクタ
808
(C)33.1
65
(締付前)59.5
18
¥
12,720
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18947347
MAT42-42 スプリングツキボウユコネクタ
1324
(C)38.1
73
(締付前)66.5
18
¥
17,210
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください