大和電業
ガイドカラー
材質
磨鋼板、黄銅
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18947356
MGC-70 ガイドカラー
72
25
60.8
80.5
¥
1,490
¥
1,488
¥
1,637
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18947365
MGC-82A ガイドカラー
312
30.5
71.6
(95)
¥
6,740
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください