特殊コネクタ

特殊コネクタ - 大和電業
材質黄銅棒防塵防水性能IP67内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径ΦC(mm)
寸法B(mm)
長さL(mm)
質量(g)
取付穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18947523MS22-22X16F トクシュコネクタ18.917(締付前)26.5120厚鋼おねじA:27
2,680
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
18947539MS28-28X22F トクシュコネクタ24.520(締付前)29212厚鋼おねじA:34
3,540
3,490
3,839(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする