曜日別特売

セフティシューズ 85408

セフティシューズ 85408 - ジーベックセフティシューズ 85408 - ジーベックセフティシューズ 85408 - ジーベックセフティシューズ 85408 - ジーベックセフティシューズ 85408 - ジーベックセフティシューズ 85408 - ジーベック

片足265g超軽量セフティ!ジーベック史上最軽量!
樹脂先芯でミッドソールにはEVAを使用し、軽量化に加えてクッション性にも優れています。

用途床面等の汚れを気にする職種や屋内作業、内装業にオススメ!形状ローカット質量(g)530(26cm/両足)製法セメント製法材質(甲被)ニット+合成皮革先芯樹脂先芯靴底EVA+ラバー甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190051768540824.5EEEネイビー
7,400
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
190051858540825EEEネイビー
7,400
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
190051948540825.5EEEネイビー
7,400
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
190052038540826EEEネイビー
7,400
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
190052198540826.5EEEネイビー
7,400
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
190052288540827EEEネイビー
7,400
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
190052378540828EEEネイビー
7,400
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
190052468540824.5EEEグレー
7,400
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
190052558540825EEEグレー
7,400
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
190052648540825.5EEEグレー
7,400
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
190052738540826EEEグレー
7,400
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
190052898540826.5EEEグレー
7,400
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
190052988540827EEEグレー
7,400
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
190053078540828EEEグレー
7,400
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
190053168540824.5EEEイエローグリーン
7,400
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
190053258540825EEEイエローグリーン
7,400
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
190053348540825.5EEEイエローグリーン
7,400
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
190053438540826EEEイエローグリーン
7,400
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
190053598540826.5EEEイエローグリーン
7,400
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
190053688540827EEEイエローグリーン
7,400
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
190053778540828EEEイエローグリーン
7,400
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする