セフティシューズ 85409

セフティシューズ 85409 - ジーベックセフティシューズ 85409 - ジーベックセフティシューズ 85409 - ジーベックセフティシューズ 85409 - ジーベックセフティシューズ 85409 - ジーベックセフティシューズ 85409 - ジーベックセフティシューズ 85409 - ジーベック
(5件のレビュー)

アッパーにデニム調のキャンパス生地を使用したカジュアルタイプ。ミッドソールにはEVAを使用し、軽量化とクッション性能・機能面も充実。
ミッドカットタイプでカジュアル感を増しながら、踵や足首を保護して安全面にも優れています。

用途物流業や運送業にオススメ!現場服等のカジュアルワークとも相性抜群!質量(g)790(26cm/両足)製法セメント製法先芯樹脂先芯足幅EEEE靴底EVA+ラバー内容量1足
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
甲被タイプ
靴タイプ
形状
材質(甲被)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190053868540924.5紐タイプブリーチスニーカーミドルカットキャンバス
7,100
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
190053958540925紐タイプブリーチスニーカーミドルカットキャンバス
7,100
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
190054048540925.5紐タイプブリーチスニーカーミドルカットキャンバス
7,100
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
190054138540926紐タイプブリーチスニーカーミドルカットキャンバス
7,100
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
190054298540926.5紐タイプブリーチスニーカーミドルカットキャンバス
7,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
190054388540927紐タイプブリーチスニーカーミドルカットキャンバス
7,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
190054478540928紐タイプブリーチスニーカーミドルカットキャンバス
7,100
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
190054568540924.5紐タイプインディゴブルースニーカーミドルカットキャンバス
7,100
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
190054658540925紐タイプインディゴブルースニーカーミドルカットキャンバス
7,100
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
190054748540925.5紐タイプインディゴブルースニーカーミドルカットキャンバス
7,100
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
190054838540926紐タイプインディゴブルースニーカーミドルカットキャンバス
7,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
190054998540926.5紐タイプインディゴブルースニーカーミドルカットキャンバス
7,100
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
190055088540927紐タイプインディゴブルースニーカーミドルカットキャンバス
7,100
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
190055178540928紐タイプインディゴブルースニーカーミドルカットキャンバス
7,100
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
190055268540924.5紐タイプブラックスニーカーミドルカットキャンバス
7,100
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
190055358540925紐タイプブラックスニーカーミドルカットキャンバス
7,100
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
190055448540925.5紐タイプブラックスニーカーミドルカットキャンバス
7,100
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
190055538540926紐タイプブラックスニーカーミドルカットキャンバス
7,100
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
190055698540926.5紐タイプブラックスニーカーミドルカットキャンバス
7,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
190055788540927紐タイプブラックスニーカーミドルカットキャンバス
7,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
190055878540928紐タイプブラックスニーカーミドルカットキャンバス
7,100
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19005517
2022-05-06
用途: 木工作業の際に使用
かりゆし工房

リーズナブル、軽量、丈夫、格好も良くて言うこと無し!
またリピート予定です

対象商品 : 19005413
2021-09-29
用途: 防水工事 作業
建設業・工事業

軽くて良いです 
仕事上 すぐに破けるので
安価なのが助かります

対象商品 : 19005508
2021-04-02
用途: 畑仕事用に
小山農園農・林・水産業

普段は26,5のサイズですが、安全靴なので27,0を購入したのですが、結構先に余裕がありました。靴底を一枚入れて履いてます。夏には蒸れると思いますが。春先の作業には快適です。欲を言えば、上から土が掛かっても入ってこないように靴べらと本体の間に布を入れて欲しいです。

対象商品 : 19005456
2021-03-14
用途: 解体の時
総合建築 重永 建装建設業・工事業

履きやすく、とても良いです。次もこれを買いたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 19005413
2020-10-25
用途: 物流倉庫内での搬入搬出作業
平沢塗装建設業・工事業

履きやすさと、グリップ力は◎です。
倉庫内の床面はモルタルがきめ細かくつや出し
されているので通常の安全靴では、滑りやすいのです…がこのセーフティはグリップ抜群で
重量物を押すときに苦になりません。
カジュアルなセーフティにこの様な一面もあり嬉しい限りです。強いて言えば中敷きを敷くと尚善いですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする