曜日別特売

電工ペンチミニ(ファストン端子用)

電工ペンチミニ(ファストン端子用) - フジ矢電工ペンチミニ(ファストン端子用) - フジ矢電工ペンチミニ(ファストン端子用) - フジ矢
(19件のレビュー)

配線作業に必要な、切る・剥く・圧着の3つの機能を軽量コンパクトサイズ180mmにまとめました。
ファストン端子の圧着(1.25/2.0/5.5mm2)が可能です。※簡易圧着になります。
ワイヤーカット機能付。
ワイヤーストリップ機能付(0.75~3.5mm2)

用途機械、自動車、電気器具などの配線、ご家庭のソケットやコンセントの補修・配線に最適です。全長(mm)180質量(g)164パッケージサイズ(mm)230×80×16アズワン品番64-3209-50適合サイズ(mm2)0.75/0.9/1.25/2.0/3.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18948564FA203
5,300
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18948564
2022-05-14
用途: 狭いところでも便利
サービス業

狭いところでも便利に使えます。
稼働部の動きがもう少しスムーズだとより良いですね。
結構かしめるのに力が必要なので何個もかしめると手が痛くなってきます。

対象商品 : 18948564
2022-06-03
用途: 機械の取付作業時
中部矢崎タコグラフサービス株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

グリップがしかっりしているので、端子圧着が楽になりました。

対象商品 : 18948564
2022-01-24
用途: ファストン端子用
Ai Works建設業・工事業

圧着ダイスの精度が悪すぎる。
うまく巻き込めず、最悪な時はファストン端子の圧着爪が折れる。
ホームセンターの格安工具ではないので、もう少し値段上げても構わないから
仕事では使えません。

6が参考にしています
対象商品 : 18948564
2021-09-24
用途: 自動車の電装作業
自動車・二輪車・自転車関連業

狭い場所での配線作業に大変便利で助かります。このような工具は色々持ってると作業性に幅がでていいですね。

2が参考にしています
対象商品 : 18948564
2021-06-01
用途: ギボシ端子の圧着などに
農・林・水産業

エンジニアの電工ペンチPA-03が廃盤のため、最終的にこちらを購入。既存の配線加工では作業スペースが狭い場合もありますが、ヘッド部がコンパクトなので作業しやすく、重宝しています。必要にして充分。

対象商品 : 18948564
2020-11-27
用途: 端子圧着
グレース

今までの電工ペンチに不便さを感じていましたが、この電工ペンチは必要最低限しか使用用途は有りませんが使い安くて良かったです。

対象商品 : 18948564
2021-03-05
用途: 自動車電装
不動産業

小さくて持ちやすく、かしめた形がキレイ
期待通りの商品でした

対象商品 : 18948564
2020-01-09
用途: 自動車電装取付
自動車・二輪車・自転車関連業

必要最低限の機能で使いやすい、加締めた後ギボシが本体にくっつきにくいのがいい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする