フロアサインシール

フロアサインシール - クリーンテックス・ジャパンフロアサインシール - クリーンテックス・ジャパンフロアサインシール - クリーンテックス・ジャパンフロアサインシール - クリーンテックス・ジャパンフロアサインシール - クリーンテックス・ジャパンフロアサインシール - クリーンテックス・ジャパンフロアサインシール - クリーンテックス・ジャパンフロアサインシール - クリーンテックス・ジャパン

床に貼るだけで混雑時のトラブルを緩和、長期間使用に耐え、お掃除も簡単なので、忙しいスタッフの方の負担軽減にもつながります。
施工不要、誰でも綺麗に貼り付けできます。
表面のコーティングにより傷や汚れに強く、滑りにくい仕様です。

材質(表面) UVトップコート(セラミック配合ガラスコーティング・硬度9H)、(中層・下層) 形状記憶PETフィルム/塩ビ、(接着面)アクリル系樹脂接着剤厚さ(mm)0.5内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19006734BO00071とまれ指差呼称
4,860
4,398
4,838(税込)
当日出荷
19006743BO00072左右確認指差呼称
4,860
4,398
4,838(税込)
当日出荷
19006759BO00073頭上注意
4,860
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
19006768BO00074段差注意
4,860
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
19006777BO00075安全第一SAFETYFIRST
4,860
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
19006786BO00076矢印緑
4,860
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
19006795BO00077矢印赤
4,860
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
19006804BO00078トラ柄シール
4,860
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする