デジタルロックツル長 ヘッダー付

デジタルロックツル長 ヘッダー付 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)デジタルロックツル長 ヘッダー付 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

プッシュボタン式のツル長の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。

用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。ロックプッシュボタン式材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ツル)真鍮材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮寸法(mm)40仕上クロームメッキ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18987703-
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする