FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
デジタルロックツル長 同一鍵
プッシュボタン式のツル長の南京錠で、解錠番号4桁(No.3578)は変更不可です。
用途
ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。
ロック
プッシュボタン式
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(ツル)
真鍮
材質
本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮
寸法(mm)
40
仕上
クロームメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18987746
-
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください