FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
セットキャップ ワッシャー
セットキャップカバー用の座金ワッシャーです。セットキャップカバーとあわせてご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(mm)
仕上
穴径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18991788
-
1箱(500個)
真鍮
4
-
-
-
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
18991797
-
1箱(500個)
真鍮
5
-
-
-
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
18999199
-
1箱(1000個)
ダイカスト
4用
生地
-
-
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
18999533
-
1箱(500個)
樹脂
-
-
6
白
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください