FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ワンウェイ掲示板 アルミ枠 ピン専用
弾力性に富み、ピンホールの復元力の強いビニールスポンジレザー貼りです。※ピン専用
グリーン購入法
適合
外寸法・幅(mm)
910
外寸法・高さ(mm)
610
付属品
特小L金具4個、壁面取付け木下地用ビス4本、本体取付用ビス4本
材質
枠:アルミ/表面仕上:ビニールレザー貼
寸法(mm)
610×910
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18992025
-
グリーン
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18992034
-
クールグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください