FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ファースト ポリマスカー 30巻
糊残りの少ないエースクロステープ付き仕様の塗装養生マスカー。フィルムは液ダレをおさえるコロナ処理済みです。
材質
ポリエチレンフィルム
色
テープ:緑/フィルム:半透明
内容量
1箱(30巻)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅Wmm×長さLm)
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18993285
-
1800×25
1800
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993294
-
2200×25
2200
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993303
-
2700×25
2700
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください