ワールド キーボックス兼用型

ワールド キーボックス兼用型 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド キーボックス兼用型 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド キーボックス兼用型 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド キーボックス兼用型 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド キーボックス兼用型 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド キーボックス兼用型 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド キーボックス兼用型 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド キーボックス兼用型 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(2件のレビュー)

キーボックス(鍵の整理箱)です。鍵の管理・整頓を応援するリーズナブルな携帯、壁掛け兼用のキーボックスです。キーボックスが横倒れしたり逆さまになってもキーホルダーが外れにくくなっていますので、ご家庭・事務所・マンション等の鍵のある場所には是非お使い下さい。

ベージュ材質防錆銅版エナメル焼入れ仕上げ箱入数1台(小箱)設置方式壁掛け・携帯兼用内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
掛数(個)
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19001204K-10315×205×601012台
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
19001213K-15415×205×601512台
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
19001229K-20315×355×602012台
オープン
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
19001238K-30415×205×603012台
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
19001247K-40315×355×604012台
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
19001256K-60415×355×60606台
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
19001265K-80470×355×60806台
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19001247
2026-02-26
用途: 改修工事に伴う鍵引き渡し用のキーBOXとして使用
株式会社フューモ建設業・工事業

ホルダー数も多くキーホルダーも付属で付いていて非常に使い易かった

対象商品 : 19001204
2024-03-04
用途: 新設事務所

キーBOXのカギをダイヤル式にすればよかったと、若干後悔しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする