FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ストロングシート
シートの厚みが0.11mmの厚手タイプのブルーシートです。国産シートに対応したコスト重視のシート、主に土木・建築分野に広く使用されています。
用途
野積みシート(雨除け、日覆い、埃除け):農業、林業、牧畜、漁業、陸海交通運輸業、土木建設現場、工場
カバー類:農業機械、土木建築機械、漁船エンジン、ボート、トラック幌、水泳プール、テニスコートカバー
農水産業:脱穀作業シート、乾燥シート、温床用シート、果物熟成シート、灌漑および側溝用、輸入木材燻蒸用シート
カーテン:仕切り幕、風除け、鶏舎牧舎
色
ブルー
厚さ(mm)
0.11
材質
ポリエチレン
形状
折りたたみタイプ
全11種類を絞り込む
呼び寸法(縦×横)(m)
選択してください
1.8×2.7
1.8×3.6
2.7×3.6
3.6×3.6
3.6×5.4
5.4×5.4
5.4×7.2
7.2×7.2
7.2×9.0
9.0×9.0
10×10
内容量
選択してください
1箱(2枚)
1箱(3枚)
1箱(5枚)
1箱(6枚)
1箱(10枚)
1箱(15枚)
1箱(20枚)
1箱(25枚)
1箱(30枚)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
呼び寸法(縦×横)(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19001274
-
1箱(30枚)
1.8×2.7
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19001283
-
1箱(20枚)
2.7×3.6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19001299
-
1箱(10枚)
3.6×5.4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19001308
-
1箱(6枚)
5.4×5.4
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19001317
-
1箱(5枚)
5.4×7.2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19001326
-
1箱(3枚)
7.2×7.2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19001335
-
1箱(3枚)
7.2×9.0
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19001344
-
1箱(2枚)
9.0×9.0
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19001353
-
1箱(2枚)
10×10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19001369
-
1箱(15枚)
3.6×3.6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19001378
-
1箱(25枚)
1.8×3.6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください