曜日別特売

UVシート #4000

UVシート #4000 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(5件のレビュー)

シートの厚み0.26mmの超厚手タイプでメッシュ(本)14×14(超厚手#4000タイプ)紫外線に強い耐候性安定剤入のUVカットで耐候性抜群UVシルバーシートです。土木工事用、野積資材のカバー、および農業・園芸に適しています。

シルバー厚さ(mm)0.26材質織物:中低圧ポリエチレン/ラミネート:高圧ポリエチレン形状折りたたみタイプ厚さ#4000内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(縦×横)(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19001466-1.8×1.8
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
19001405-3.6×5.4
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
19001423-5.4×7.2
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
19001448-7.2×9.0
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19001457-10×10
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19001414-5.4×5.4
オープン
取扱い終了
返品不可
19001439-7.2×7.2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥950/税込¥1,045
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400/税込¥2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19001423
2021-01-04
用途: ビニールハウスの屋根用
艸古堂卸売・小売業

物置に使っているビニールハウスの屋根用に購入。ちょうどよいサイズで値段も手ごろです。あとは耐用年数がどのくらいあるかは使ってみないとわからないので最終的には数年後の判断になると思います。

対象商品 : 19001448
2021-02-25
用途: ビニールハウスの屋根用
艸古堂卸売・小売業

15か月で破れました。ちょっと耐久性がなさすぎ。この値段だとこんなものなのか。安物買いの銭失いになったようだ。

1が参考にしています
対象商品 : 19001466
2020-11-01
用途: 脚立のカバーとして購入
呼吸器科川合医院

脚立でも雨かかって錆びたり、埃だらけになるのも嫌なので シートを巻いて 養生テープで、止めて使います。

対象商品 : 19001405
2019-05-13
用途: パイプ倉庫シート
建設業・工事業

写真もなく不安でしたが、普通の4000番のシルバーシートで商品も良い意味で普通でした。コストパフォーマンスに優れた商品だと思います。

対象商品 : 19001457
2019-01-05
用途: 物置小屋の覆い

品質が劣るのかと思っていましたが、ホームセンターや、JAで扱っているものと遜色なくて、安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

UVシート・透明シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/729/
2022-06-17

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする