FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
文字合わせ
南京錠タイプの符号錠(ダイヤル錠)で、キー無しで番号を合わせると解錠できます。開錠番号は初期設定されております。
ロック
文字合わせ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(ツル)
鉄
材質
本体:亜鉛ダイカスト/ツル:鉄/本体リング:アルミ合金
内容量
1ダース
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19003146
-
25
28.8
12.3
4
19.6
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19003155
-
30
31.5
11.8
5
20.7
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19003164
-
35
36.2
14.7
6.5
27.6
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19003189
-
30
31.5
11.8
5
20.7
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19003198
-
35
36.2
14.7
6.5
27.6
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19003207
-
35
36.2
14.7
6.5
27.6
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19003173
-
25
28.8
12.3
4
19.6
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください