透明分別ガラ袋

透明分別ガラ袋 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)透明分別ガラ袋 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(2件のレビュー)

土木・建築現場でのゴミ、ガラ入れ等にご利用いただけます。整理整頓のゴミ分別印字・印刷付きでごみの分別を一目で判断できます。100%バージン材使用の製品です。

寸法(幅W×高さH)(mm)600×900材質ポリプロピレン透明内容量1箱(200枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19004467-
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19004467
2024-03-22
用途: 枯葉掃除時
その他業種

半透明なので不燃物が混合していないか確認できるので分別が楽です。

対象商品 : 19004467
2023-04-21
用途: 現場での発生ゴミの入れ物として
おうちの直し 修理の便利屋 かとう

たぶん25枚づつの小分けになっているので車に入れておく、現場に持って行くにしても便利、25枚入れ専門で売っているのより薄いような気はするがそれなりの丈夫さはあるようです。分別文字が印刷されてるのでお施主様に対しての見た目も良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする