曜日別特売

便利小物 三徳みっぺい栓抜

便利小物 三徳みっぺい栓抜 - パール金属便利小物 三徳みっぺい栓抜 - パール金属
材質ゴム:天然木、レバー:鉄(クロームめっき)、芯(軸):ナイロン、キャップ:ポリプロピレン寸法(mm)95×35×35質量(g)1本20内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20034246C-3577
1,200
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする