パール金属
アナログタイマー(60分計)
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
外径70×35
質量(g)
90
表示形式
アナログ
カウントダウン機能
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20034614
C-3952
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください