パール金属
インフォ3・2・1 ワイド画面タイマー
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
80×20×80
質量(g)
395
表示形式
デジタル
カウントダウン機能
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20034648
C-3959
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください