パール金属
シンプルベーシック Lウイングコルク抜き
(1件のレビュー)
材質
本体:ABS樹脂、レバー、栓抜:亜鉛ダイカスト(クロムめっき)、スクリュー:鉄(クロムめっき)
寸法(mm)
50×35×165
色
ブラック
質量(g)
107
品名・タイプ
ワインオープナー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20037676
C-8923
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください