パール金属
EEスイーツ 湯せん用棒温度計フック付
材質
本体:ガラス、赤液:石油系、フック:ステンレス鋼
質量(g)
25
タイプ
50度
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20044414
D-4901
¥
880
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください