パール金属
EEスイーツ 棒温度計100度(ロング)
材質
本体:ガラス、赤液:石油系、ケース:ポリエチレン
全長(mm)
310(ケースセット時)
質量(g)
29
タイプ
100度/ロング
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20044448
D-4904
¥
850
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください