パール金属
リクレア トレー角型36cm
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
360×265×15
質量(g)
323
表面処理
ウレタン塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20048483
K-6089
ブラウン
¥
1,600
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20048465
K-6087
グリーン
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
20048474
K-6088
ピンク
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください