曜日別特売

ボックス型電子式タイムスイッチ(1回路型)

ボックス型電子式タイムスイッチ(1回路型) - Panasonic(パナソニック)
(4件のレビュー)

お求めやすい価格で10年停電補償付きの週間式タイムスイッチ。
タイマー式とパルス式、また同一回路と別回路型の4機種をラインアップ。
1.タイマー出力設定は、1分単位でできます。
2.パルス出力の幅は、1~99秒で設定できます。

負荷容量
抵抗負荷/15A
白熱灯負荷/3 A
誘導負荷(COSΦ=0.7)/10 A
モータ負荷(COSΦ=0.7)/100 V 400 W、200 V 750 W
LED照明器具/10 W未満:9台、10 W以上:200 W
LED電球/5台
最小適用負荷/DC5V 10mA(抵抗負荷)
定格電圧(V)AC100-220付属品木ねじ(3.8×20)2本、取扱・施工説明書(本書)種別週間式形状ボックス型質量(g)190周波数(Hz)50-60消費電力(W)AC100 V時:1、AC200V時:2接点構成単極単投精度時間:±15秒/月(25 ℃にて)表示方式通電表示 緑LED表示、出力表示・・・赤LED表示機能無通電セット機能:可能、ホリデー機能:有(向こう1週間分指定可能)、サマータイム機能:専用ボタン付、モニター機能:有相対湿度85 %RH以下(結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+50取付け方法露出許容電圧範囲(V)AC85~242手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式電子式(クォーツ発振式)停電補償時間10年間(リチウム電池使用)開閉回数(回)(接点)5万誤差時計精度に追従周期(繰返し)1週間内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力方式
回路方式
タイマー設定
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19005858TB47タイマー出力同一回路(有電圧接点出力)設定単位:1分
最小設定間隔 :1分
動作数:30動作(ON・OFF 15セット)
9,980
取扱い終了
返品不可
19005867TB4701タイマー出力別回路(無電圧接点出力)設定単位:1分
最小設定間隔 :1分
動作数:30動作(ON・OFF 15セット)
9,980
取扱い終了
返品不可
19005876TB4702パルス出力同一回路(有電圧接点出力)設定単位:1秒
最小設定間隔 :1分
動作数:30動作
パルス幅:1~99秒
9,980
取扱い終了
返品不可
19005885TB4703パルス出力別回路(無電圧接点出力)設定単位:1秒
最小設定間隔 :1分
動作数:30動作
パルス幅:1~99秒
9,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19005867
2021-07-17
用途: 電灯を自動点灯
自動車・二輪車・自転車関連業

時間が正確で、とても助かってます。ただ、オン オフの回数がもうワンセット欲しかった残念。

1が参考にしています
対象商品 : 19005867
2021-05-08
用途: 電気制御炉
フジカワ電機

コンパクトで簡単に使用出来て信頼性があって、その上
リーズナブルな価格でとても良かったです。

対象商品 : 19005867
2020-05-26
用途: ポンプの夜間停止用に使用

思ったより時刻、曜日設定も簡単だった、手動の入切スイッチがついているのもよかったけれど、つまみが小さく自動の位置になっているかが判りにくい、色でもついていて入りなのか切りなのか自動なのかが判りやすくなっているともっといい、

1が参考にしています
対象商品 : 19005858
2018-11-12
用途: 設備の暖気運転ヒーターの週間タイマー
製造業

冬場になると設備の暖気運転が必要で、週間タイマーで始業前に通電する為に購入。操作も簡単で使い易い。但し、タイマーの過信は禁物で、別途に壊れた場合の安全回路(インターロック)など入れて取り付けています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする