Panasonic(パナソニック)
コスモシリーズワイド21 壁取付 熱線センサ付き自動スイッチ(親機)
正面検知が可能に。
温度差の少ない夏場の検知性能が向上。
用途
廊下・階段・内玄関
定格電圧(V)
AC100
仕様
壁取付、検出動作速度:0.3 m/s~ 1 m/s
タイプ
屋内
周波数(Hz)
50-60
消費電力(W)
1
適合電線(mm
2
)
Φ1.6,Φ2
使用周囲温度(℃)
-10~40
検知方式
熱線レベル変化分検知
負荷容量
3A 100V AC
連続動作時間
(検知後)約10~30分可変形
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19005894
WTK1411WK
ホワイト
¥
12,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
19005903
WTK1411FK
ベージュ
¥
13,250
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19005919
WTK1411GK
利休色
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
19005928
WTK1411HK
グレー
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
19005937
WTX1411SK
ウォームシルバー
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください