LEDスポットライト 100形 アーム付 拡散タイプ

LEDスポットライト 100形 アーム付 拡散タイプ - Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト 100形 アーム付 拡散タイプ - Panasonic(パナソニック)
仕様壁面取付専用、拡散タイプ、防雨型、アーム付タイプ、パネル付型種別100形材質【本体】アルミダイカス、【パネル】熱処理ガラス質量(kg)2消費電力(W)10配光角度(°)ビーム角85明るさダイクール電球130形相当内容量1個
注意
※調光はできません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
適合
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
19006043NNY24113HKLE9AC100~242スヌート/NNY28597H(別売)ミディアムグレーメタリック500072
56,50018,980
12,980
アウトレット
14,278(税込)
当日出荷
-
残り1点です
19006077NNY24115HKLE9AC100~242スヌート/NNY28597H(別売)ミディアムグレーメタリック300061.6
56,50018,980
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
2026
0731日まで
19006095NNY24113SKLE9AC100~242スヌート/NNY28597S(別売)シルバーメタリック500072
56,50018,980
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
2026
0731日まで
19006129NNY24115SKLE9AC100~242スヌート/NNY28597S(別売)シルバーメタリック300061.6
56,50019,980
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
-
19006034NNY24118HKLE9100~242スヌート/NNY28597H(別売)ミディアムグレーメタリック500043.8
34,800
取扱い終了
返品不可
-
19006059NNY24114HKLE9100~242スヌート/NNY28597H(別売)ミディアムグレーメタリック350063.1
29,800
取扱い終了
返品不可
-
19006068NNY24119HKLE9100~242スヌート/NNY28597H(別売)ミディアムグレーメタリック300039
34,800
取扱い終了
返品不可
-
19006086NNY24118SKLE9100~242スヌート/NNY28597S(別売)シルバーメタリック500043.8
34,800
取扱い終了
返品不可
-
19006104NNY24114SKLE9100~242スヌート/NNY28597S(別売)シルバーメタリック350063.1
29,800
取扱い終了
返品不可
-
19006113NNY24119SKLE9100~242スヌート/NNY28597S(別売)シルバーメタリック300039
34,800
取扱い終了
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする