LEDスポットライト 100形 据置 拡散タイプ

LEDスポットライト 100形 据置 拡散タイプ - Panasonic(パナソニック)
仕様床面取付専用、拡散タイプ、防雨型、パネル付型種別100形材質【本体】アルミダイカス、【パネル】熱処理ガラス質量(kg)1.5消費電力(W)10配光角度(°)ビーム角85明るさダイクール電球130形相当内容量1個
注意
※調光はできません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
適合
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19006235NNY24128HZLE9AC100~242取付台/NK15039H(別売)、スパイク/NNY28585(別売)、スヌート/NNY28597H(別売)ミディアムグレーメタリック500043.8
46,600
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
19006269NNY24129HZLE9AC100~242取付台/NK15039H(別売)、スパイク/NNY28585(別売)、スヌート/NNY28597H(別売)ミディアムグレーメタリック300039
46,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
19006287NNY24128SZLE9AC100~242取付台/NK15039S(別売)、スパイク/NNY28585(別売)、スヌート/NNY28597S(別売)シルバーメタリック500043.8
46,600
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
19006314NNY24129SZLE9AC100~242取付台/NK15039S(別売)、スパイク/NNY28585(別売)、スヌート/NNY28597S(別売)シルバーメタリック300039
46,600
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
19006244NNY24123HZLE9100~242取付台/NK15039H(別売)、スパイク/NNY28585(別売)、スヌート/NNY28597H(別売)ミディアムグレーメタリック500072
27,000
取扱い終了
返品不可
19006253NNY24124HZLE9100~242取付台/NK15039H(別売)、スパイク/NNY28585(別売)、スヌート/NNY28597H(別売)ミディアムグレーメタリック300063.1
27,000
取扱い終了
返品不可
19006278NNY24125HZLE9100~242取付台/NK15039H(別売)、スパイク/NNY28585(別売)、スヌート/NNY28597H(別売)ミディアムグレーメタリック300061.6
27,000
取扱い終了
返品不可
19006296NNY24123SZLE9100~242取付台/NK15039S(別売)、スパイク/NNY28585(別売)、スヌート/NNY28597S(別売)シルバーメタリック500072
27,000
取扱い終了
返品不可
19006305NNY24124SZLE9100~242取付台/NK15039S(別売)、スパイク/NNY28585(別売)、スヌート/NNY28597S(別売)シルバーメタリック350063.1
27,000
取扱い終了
返品不可
19006323NNY24125SZLE9100~242取付台/NK15039S(別売)、スパイク/NNY28585(別売)、スヌート/NNY28597S(別売)シルバーメタリック300061.6
27,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする