天井埋込形換気扇 低騒音形 ルーバーセット品 FY-17J8

天井埋込形換気扇 低騒音形 ルーバーセット品 FY-17J8 Panasonic(パナソニック) 天井埋込形換気扇 低騒音形 ルーバーセット品 FY-17J8 Panasonic(パナソニック) 天井埋込形換気扇 低騒音形 ルーバーセット品 FY-17J8 Panasonic(パナソニック) 天井埋込形換気扇 低騒音形 ルーバーセット品 FY-17J8 Panasonic(パナソニック) 天井埋込形換気扇 低騒音形 ルーバーセット品 FY-17J8 Panasonic(パナソニック) 天井埋込形換気扇 低騒音形 ルーバーセット品 FY-17J8 Panasonic(パナソニック) 天井埋込形換気扇 低騒音形 ルーバーセット品 FY-17J8 Panasonic(パナソニック) 天井埋込形換気扇 低騒音形 ルーバーセット品 FY-17J8 Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)

高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部

用途浴室 、トイレ、洗面所 、居間、事務所・店舗
注意
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
埋め込み寸法(mm)
適合パイプ呼び径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19006348 XFY-17J8/56 1セット 177角 Φ100mm 樹脂製
20,800
7,898
8,688 (税込)
当日出荷
26279698 XFY-17J8/82 1セット - - PP樹脂製
20,800
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

返品不可
26279707 XFY-17J8/83 1セット - - PP樹脂製
20,800
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

返品不可
26279716 XFY-17J8/84 1セット - - PP樹脂製
20,800
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

返品不可
26279725 XFY-17J8/85 1セット - - ABS樹脂製
24,700
9,298
10,228 (税込)
3日以内出荷

返品不可
26279734 XFY-17J8/86 1セット - - ABS樹脂製
30,600
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
26279743 XFY-17J8/87 1セット - - PP樹脂製
25,200
9,298
10,228 (税込)
3日以内出荷

返品不可
26279759 XFY-17J8/94 1セット - - PP樹脂製
22,800
8,598
9,458 (税込)
3日以内出荷

返品不可
26279768 XFY-17J8/15 1セット - - 木製(杉)
33,700
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
26279777 XFY-17J8/77 1セット - - ルーバー、枠:PP樹脂製
22,900
8,698
9,568 (税込)
3日以内出荷

返品不可
26279689 XFY-17J8/81 1個 - - PP樹脂製
20,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
26279707
2022-07-30
用途:
浴室換気扇
建設業・工事業

ユニットバスの天井に新規で設置しました
値段が安くとても静かで満足です

対象商品:
19006348
2022-06-23
用途:
居室排気
不動産業

以前のものより、交換、メンテナンスはしやすくなっています。耐久性はこれからですが、音も静かです。

対象商品:
19006348
2021-02-13
用途:
トイレの換気用

音が静かで吸引力も満足している。
取付も簡単で満足している。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする