曜日別特売

LEDioc 防爆形 直管LEDランプ 照明器具 直付形

LEDioc 防爆形 直管LEDランプ 照明器具 直付形 - 岩崎電気
入力電圧(V)100~242仕様屋内・屋外用、水素ガス対応、IEC規格整合品、厚生労働省型式検定合格品、耐雷サージ/10kV(コモンモード)材質本体/アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)、保護カバー/硬質ガラス、仕切板/ステンレス鋼板(SUS304)白色、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)、位置ボックス/アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用定格寿命(時間)40000時間(光束維持率72%)保護等級IP65光源色5000K相当(昼白色タイプ)内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
種別
質量(kg)
平均演色評価数(Ra)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19006497EXILF1411BSA9U-1629.0(100V)、29.5(200V)、30.7(242V)32Wタイプ1灯用/高出力形11.583121.3(100V)、119.3(200V)、114.6(242V)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
19006506EXILF1411BSA9U-2229.0(100V)、29.5(200V)、30.7(242V)32Wタイプ1灯用/高出力形11.583121.3(100V)、119.3(200V)、114.6(242V)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
19006515EXILF1411BSA9U-2829.0(100V)、29.5(200V)、30.7(242V)32Wタイプ1灯用/高出力形11.583121.3(100V)、119.3(200V)、114.6(242V)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
19006524EXILF1421BSA9U-1659.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V)32Wタイプ2灯用/高出力形1483114.2(100V)、115.5(200V)、108.9(242V)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
19006533EXILF1421BSA9U-2259.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V)32Wタイプ2灯用/高出力形1483114.2(100V)、115.5(200V)、108.9(242V)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
19006549EXILF1421BSA9U-2859.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V)32Wタイプ2灯用/高出力形1483114.2(100V)、115.5(200V)、108.9(242V)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
19006558EXILF1211BSA9U-1615.2(100V)、15.2(200V)、15.3(242V)16Wタイプ1灯用/高出力形11.58396.7(100V)、96.7(200V)、96.0(242V)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
19006567EXILF1211BSA9U-2215.2(100V)、15.2(200V)、15.3(242V)16Wタイプ1灯用/高出力形11.58396.7(100V)、96.7(200V)、96.0(242V)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
19006576EXILF1211BSA9U-2815.2(100V)、15.2(200V)、15.3(242V)16Wタイプ1灯用/高出力形11.58396.7(100V)、96.7(200V)、96.0(242V)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
19006436EXILF1411BSA9N-1622.3(100V)、22.7(200V)、23.6(242V)32Wタイプ1灯用/定格出力形11.570104(100V)、102.2(200V)、98.3(242V)
オープン
取扱い終了
返品不可
19006445EXILF1411BSA9N-2222.3(100V)、22.7(200V)、23.6(242V)32Wタイプ1灯用/定格出力形11.570104(100V)、102.2(200V)、98.3(242V)
オープン
取扱い終了
返品不可
19006454EXILF1411BSA9N-2822.3(100V)、22.7(200V)、23.6(242V)32Wタイプ1灯用/定格出力形11.570104(100V)、102.2(200V)、98.3(242V)
オープン
取扱い終了
返品不可
19006463EXILF1421BSA9N-1644.0(100V)、45.1(200V)、46.8(242V)32Wタイプ2灯用/定格出力形1470103.6(100V)、101.1(200V)、97.4(242V)
オープン
取扱い終了
返品不可
19006479EXILF1421BSA9N-2244.0(100V)、45.1(200V)、46.8(242V)32Wタイプ2灯用/定格出力形1470103.6(100V)、101.1(200V)、97.4(242V)
オープン
取扱い終了
返品不可
19006488EXILF1421BSA9N-2844.0(100V)、45.1(200V)、46.8(242V)32Wタイプ2灯用/定格出力形1470103.6(100V)、101.1(200V)、97.4(242V)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19006497EXILF1411BSA9U-1655135868EXILF1411BSA9U1-16EXILF1411BSA9U-16 レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32Wタイプ 1灯用(高出力形)相当直付形 ハブ寸法16 岩崎電気 55135868レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32Wタイプ 1灯用(高出力形)相当直付形 ハブ寸法16岩崎電気1セット
92,980
税込102,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19006506EXILF1411BSA9U-2255135877EXILF1411BSA9U1-22EXILF1411BSA9U-22 レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32Wタイプ 1灯用(高出力形)相当直付形 ハブ寸法22 岩崎電気 55135877レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32Wタイプ 1灯用(高出力形)相当直付形 ハブ寸法22岩崎電気1セット
92,980
税込102,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19006515EXILF1411BSA9U-2855135886EXILF1411BSA9U1-28EXILF1411BSA9U-28 レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32Wタイプ 1灯用(高出力形)相当直付形 ハブ寸法28 岩崎電気 55135886レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32Wタイプ 1灯用(高出力形)相当直付形 ハブ寸法28岩崎電気1セット
92,980
欠品中
税込102,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19006524EXILF1421BSA9U-1655135895EXILF1421BSA9U1-16EXILF1421BSA9U-16 レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32Wタイプ 2灯用(高出力形)相当 直付形 岩崎電気 55135895レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32Wタイプ 2灯用(高出力形)相当 直付形岩崎電気1セット
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19006533EXILF1421BSA9U-2254995755EXILF1421BSA9U1-22EXILF1421BSA9U-22 レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32Wタイプ 2灯用(高出力形)相当 直付形 岩崎電気 54995755レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32Wタイプ 2灯用(高出力形)相当 直付形岩崎電気1セット
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19006549EXILF1421BSA9U-2854995764EXILF1421BSA9U1-28EXILF1421BSA9U-28 レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32Wタイプ 2灯用(高出力形)相当 直付形 岩崎電気 54995764レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32Wタイプ 2灯用(高出力形)相当 直付形岩崎電気1セット
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19006558EXILF1211BSA9U-1655135834EXILF1211BSA9U1-16EXILF1211BSA9U-16 レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf16Wタイプ 1灯用(高出力形)相当直付形 ハブ寸法16 岩崎電気 55135834レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf16Wタイプ 1灯用(高出力形)相当直付形 ハブ寸法16岩崎電気1セット
85,980
税込94,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19006567EXILF1211BSA9U-2255135843EXILF1211BSA9U1-22EXILF1211BSA9U-22 レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf16Wタイプ 1灯用(高出力形)相当直付形 ハブ寸法22 岩崎電気 55135843レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf16Wタイプ 1灯用(高出力形)相当直付形 ハブ寸法22岩崎電気1セット
85,980
税込94,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19006576EXILF1211BSA9U-2855135859EXILF1211BSA9U1-28EXILF1211BSA9U-28 レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf16Wタイプ 1灯用(高出力形)相当直付形 ハブ寸法28 岩崎電気 55135859レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf16Wタイプ 1灯用(高出力形)相当直付形 ハブ寸法28岩崎電気1セット
85,980
税込94,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする