曜日別特売

デジタル一眼レフカメラ K-1 MarkⅡ 28-105 WR レンズキット

デジタル一眼レフカメラ K-1 MarkⅡ 28-105 WR レンズキット - PENTAX(ペンタックス)デジタル一眼レフカメラ K-1 MarkⅡ 28-105 WR レンズキット - PENTAX(ペンタックス)デジタル一眼レフカメラ K-1 MarkⅡ 28-105 WR レンズキット - PENTAX(ペンタックス)

PENTAX K-1の開発思想を継承し、より完成度を高めた「K-1 Mark II」
最高ISO 819200のゆとりが生む高画質と撮影領域の拡大、高画質と超高感度性能を実現「アクセラレーターユニット」を新たに搭載。
光を余さずとらえる、35ミリフルサイズイメージセンサーを採用。
小型・軽量で35ミリフルサイズデジタル一眼レフの常用レンズに適した「HD PENTAX-D FA 28-105mmF3.5-5.6ED DC WR」付のレンズキット。

有効画素数約3640万撮像素子原色フィルター/CMOS、サイズ:35.9mm×24.0mm質量(g)約925(本体のみ)、約1010(バッテリー、SDカードを含む)仕様広視野角タイプ、エアギャップレス強化ガラス、フレキシブルチルト式付属品ストラップO-ST162、MEファインダーキャップ、充電式リチウムイオンバッテリーD-LI90P、充電器D-BC90P、ACコード、ソフトウエア(CD-ROM)S-SW171、アイカップFT、ホットシューカバーFK、シンクロソケット2Pキャップ、ボディマウントキャップKII 、バッテリーグリップ接点カバー、三角環M・キズ防止カバーM型式TTL AE・AF一眼レフデジタルカメラ本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)110×136.5×85.5 (突起部を除く)記録媒体SD、SDHC、SD×Cメモリーカード(SDHC、SD×CメモリーカードはUHS-I規格に対応)総画素数約3677万使用電池充電式リチウムイオンバッテリーD-LI90P液晶モニターTFTカラーLCD使用レンズKAF4、KAF3、KAF2(パワーズーム対応)、KAF、KAマウントレンズ表示ドット数約103.7万アスペクト比3:2レンズマウントペンタックスバヨネットKAF2マウント(AFカプラー・情報接点・電源接点付き)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18981394K-1 MarkⅡ 28-105 WR レンズキット
オープン
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする