Canon
ロール紙/フォト用紙【フォト光沢紙HG(厚口) 】
キヤノン純正オプション・消耗品は、本プリンター専用に開発されたものです。
本プリンターの性能を維持し快適な出力環境を得るためにキヤノン純正オプション・消耗品のご使用をお薦めします。
素材
光沢
坪量(g/m
2
)
255
対応
完全フチなし印刷
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
寸法(幅Wmm×長さLm)
対象機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18981683
LFM-GPH/60/255
60
1524×30
12色/8色顔料:iPF9400
¥
69,700
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18981699
LFM-GPH/42/255
42
1067×30
12色/8色顔料:iPF9400 、6色顔料:iPF8400SE 、5色染顔料:iPF830/iPF840/iPF850
¥
48,600
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18981708
LFM-GPH/36/255
36
914×30
12色/8色顔料:iPF9400 、6色顔料:iPF8400SE 、5色染顔料:iPF770/iPF780/iPF785/iPF830/iPF840/iPF850
¥
40,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18981717
LFM-GPH/24/255
24
610×30
12色/8色顔料:iPF6400/iPF6400S/iPF9400 、6色顔料:iPF6400SE/iPF8400SE 、5色染顔料:iPF610plus/iPF670/iPF680/iPF685/iPF770/iPF780/iPF785/iPF830/iPF840/iPF850
¥
26,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18981726
LFM-GPH/17/255
17
432×30
12色/8色顔料:iPF6400/iPF6400S/iPF9400 、6色顔料:iPF6400SE/iPF8400SE 、5色染顔料:iPF510plus/iPF610plus/iPF670/iPF680/iPF685/iPF770/iPF780/iPF785/iPF830/iPF840/iPF850
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,450
/
税込
¥
1,595
沖縄地方
数量1につき
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640