曜日別特売

PENTAX リミテッドレンズ 薄型広角単焦点レンズ HD PENTAX-DA21mmF3.2AL Limited Kマウント APS-Cサイズ

PENTAX リミテッドレンズ 薄型広角単焦点レンズ HD PENTAX-DA21mmF3.2AL Limited Kマウント APS-Cサイズ - PENTAX(ペンタックス)PENTAX リミテッドレンズ 薄型広角単焦点レンズ HD PENTAX-DA21mmF3.2AL Limited Kマウント APS-Cサイズ - PENTAX(ペンタックス)

最新の HD コーティング・円形絞りを採用した、厚さ25mmの薄型広角レンズ。
携行性に優れた、全長わずか25mmの広角レンズ。度な広がりのある画角で、常用レンズにも好適です。
ハイブリッド非球面レンズ、フローティング機構を採用し、全撮影距離でヌケのよい高画質を実現しています。

付属品ケース、フード質量(g)134倍率(倍)0.17フィルター直径(Φmm)49レンズ薄型広角単焦点レンズ焦点距離(mm)21径(Φ)×全長(mm)63×25レンズ構成5群8枚撮影距離(m)(最短)0.2絞り(最少)F22マウントペンタックスK内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18981866HD PENTAX-DA 21mm F3.2AL Limitedブラック
オープン
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18981857HD PENTAX-DA 21mm F3.2AL Limitedシルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする