曜日別特売

PENTAX リミテッドレンズ 標準単焦点マクロレンズ HD PENTAX-DA35mmF2.8 Macro Limited Kマウント APS-Cサイズ

PENTAX リミテッドレンズ 標準単焦点マクロレンズ HD PENTAX-DA35mmF2.8 Macro Limited Kマウント APS-Cサイズ - PENTAX(ペンタックス)PENTAX リミテッドレンズ 標準単焦点マクロレンズ HD PENTAX-DA35mmF2.8 Macro Limited Kマウント APS-Cサイズ - PENTAX(ペンタックス)

最新の HD コーティング・円形絞りを採用した、標準レンズとしても活躍するマクロレンズ。
肉眼に近い自然な画角で、標準レンズとしても活躍するマクロレンズです。
FREE(後群分離型フォーカシング)システムを採用し、近距離から無限遠まで高画質を実現。最大で等倍のクローズアップ撮影が可能です。

ブラック付属品ケース質量(g)214倍率(倍)1フィルター直径(Φmm)49レンズ標準単焦点マクロレンズ焦点距離(mm)35径(Φ)×全長(mm)63×46.5レンズ構成8群9枚撮影距離(m)(最短)0.139絞り(最少)F22マウントペンタックスK内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18981884HD PENTAX-DA 35mm F2.8 Macro Limited
オープン
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする