交換用レンズ smc PENTAX-FA 43mmF1.9 Limited

交換用レンズ smc PENTAX-FA 43mmF1.9 Limited - PENTAX(ペンタックス)

フィルムの対角線寸法と等しい焦点距離を持つ真の意味での標準レンズ。
ゴーストレスコートや高屈折率ガラスを贅沢に使うなど、描写力を極限まで高めた高性能レンズです。

付属品フード・ケース質量(g)(約)155倍率(倍)0.12フィルター直径(Φmm)49レンズ標準レンズ焦点距離(mm)43径(Φ)×全長(mm)64×27レンズ構成6群7枚撮影距離(m)(最短)0.45絞り(最少)F22マウントペンタックスK内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18982496smc PENTAX-FA 43mmF1.9 Limitedシルバー
84,000
取扱い終了
返品不可
18982505smc PENTAX-FA 43mmF1.9 Limitedブラック
87,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする