PENTAX(ペンタックス)
交換用レンズ HD PENTAX-DA AF REAR CONVERTER 1.4× AW
焦点距離を1.4倍に拡大してAF撮影できる、
小型・高性能な防塵・防滴構造のリアコンバーター。
付属品
ケース・ボディマウントキャップ・レンズマウントキャップ
質量(g)
126
倍率(倍)
1.4
径(Φ)×全長(mm)
65×20
レンズ構成
3群4枚
マウント
KAF2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18982593
HD PENTAX-DA AF REAR CONVERTER 1.4× AW
¥
65,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください