アラオ
タイヤストッパー
こんなお得な商品も!
タイヤストッパー 2t車用 ゴム製
モノタロウ
¥
1,898
~
税込
¥
2,088
~
タイヤストッパー 4トン車用 取手付
モノタロウ
¥
1,298
~
税込
¥
1,428
~
(8)
タイヤストッパー 2トン車用 取手付
モノタロウ
¥
999
~
税込
¥
1,099
~
(22)
取っ手がついているため、持ち運びが楽にできます。
ゴム製なので滑り止め効果もあります。
ロープ付は2ヶをトラロープで連結しており取扱いが便利です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19571598
小
1個
-
100
150
170
2
ゴム
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19571607
大
1個
4t車から10t車まで可
120
120
235
3
ゴム
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19571616
ロープ付
1セット
-
100
150
170
-
ゴム
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。