曜日別特売

筋入りゴムマット(B山ゴム)

筋入りゴムマット(B山ゴム) - アラオ筋入りゴムマット(B山ゴム) - アラオ

横筋タイプは進行方向に対してヨコ筋がはいっているため、グリップ力がアップします。

用途安全通路の確保に材質ゴム製表:緑、裏:黒仕様すべり抵抗係数:(乾燥)0.45、(湿潤)0.48質量(kg)80タイプタテ筋寸法(厚さ×幅W×長さL)3×1m×20m内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19571659筋入りゴムマットタテ筋タイプ
オープン
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥10,000/税込¥11,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする