曜日別特売

筋入りゴムマット(B山マット)

筋入りゴムマット(B山マット) - アラオ筋入りゴムマット(B山マット) - アラオ
(1件のレビュー)

横筋タイプは進行方向に対してヨコ筋がはいっているため、グリップ力がアップします。

用途安全通路の確保に寸法(厚さ×幅W×長さL)3×1m×10m材質ゴム製表:緑、裏:黒質量(kg)40仕様すべり抵抗係数:(乾燥)0.45、(湿潤)0.48内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(厚さ×幅W×長さL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19571668筋入りゴムマットタテ筋タイプタテ筋3×1m×10m
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19571677筋入りゴムマットヨコ筋タイプヨコ筋3×1m×10m
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19571677
2019-11-15
用途: 歩行者通路の確保
有限会社菅原工業所建設業・工事業

写真で見るよりも思った以上にしっかりしていてよい商品だと思います
しっかりしているので簡単には破けたりしない感じですね。使い勝手もよさそうです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする